J100-2 C/P C/L

Browning (RRX)
J100-2 C/P C/L

1297746 Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212778
No. Fabricante J100-2 C/P C/L
Precio40.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J100-2 C/P C/L

1297746 Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212778
No. Fabricante J100-2 C/P C/L

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J100-2 COT ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J100-2 C/P C/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289127900
  • UPC_NO
    662289127900
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo