Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-100-2 CT ENLACE DE CO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena1.73 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCS-6470CL-08
- UPC_NO716647116218
- Peso0.44 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad