Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena3.14 pulg.
- Paso transversal1.408 pulg.
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCST-7470
- UPC_NO716647167449
- Peso0.59 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión39060 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo