Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena3.93 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteCS-6172CL-08
- UPC_NO716647177677
- Peso0.78 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo