J120-2
1298132 Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #00212814
No. Fabricante J120-2
Precio131.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1298132 Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #00212814
No. Fabricante J120-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$131.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J120-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.96 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de Upc del fabricante
    662289108404
  • UPC_NO
    662289108404
  • Peso
    1.00 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo