60-2NP ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
60-2NP OFFSET LINK

Eslabón de desplazamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00213042
No. Fabricante 60-2NP OFFSET LINK
Precio48.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60-2NP OFFSET LINK

Eslabón de desplazamiento - 60 / 3/4 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00213042
No. Fabricante 60-2NP OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2NP ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.710 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.090 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.090 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    2080
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185884
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos