Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-35-1RAU-10FT
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión1760 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXSAU-1282-010
- Peso0.23 lb
- UPC_NO716647212033
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad