S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Eslabón de conexión - separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213059
No. Fabricante S35SS SC CL SF SAPPHIRE
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Eslabón de conexión - separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213059
No. Fabricante S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-35-1 ENLACE CO AU

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.56 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    CSAU-4282CL-08
  • UPC_NO
    716647106950
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo