Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Anchura interior0.188 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCSAU-7282
- UPC_NO716647105892
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Resistencia a la tensión1700 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo