Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCSAU-7466
- UPC_NO716647112210
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión3000 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo