Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCSAU-7550
- UPC_NO716647119981
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión4700 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Longitud total50 pies
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo