Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión6750 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXSAU-1233-010
- Peso1.00 lb
- UPC_NO716647271818
- Tipo de productoCadena de rodillo