Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteCSAU-4233
- UPC_NO716647125357
- Peso0.06 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo