S60SS PAFIRO DE COMPENSACIÓN

Diamond Chain Company
S60SS OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213111
No. Fabricante S60SS OFFSET SAPPHIRE
Precio14.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S60SS OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213111
No. Fabricante S60SS OFFSET SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-60-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN AU

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    CSAU-7233
  • UPC_NO
    716647126934
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6750 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo