Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteCSAU-3334CL-08
- UPC_NO716647137909
- Peso0.15 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo