S80SS PAFIRO DE COMPENSACIÓN

Diamond Chain Company
S80SS OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213124
No. Fabricante S80SS OFFSET SAPPHIRE
Precio56.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S80SS OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00213124
No. Fabricante S80SS OFFSET SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-80-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN AU

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    CSAU-7334
  • UPC_NO
    716647139040
  • Peso
    0.16 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12000 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo