Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-60H-1 ENLACE DE DESCONECTADO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.470 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieZafiro
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCS-7243
- UPC_NO716647131822
- Peso0.08 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad