Motion
S2060  RIV-Sapphire-50 pies

Diamond Chain Company
S2060 RIV-Sapphire-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00213304
No. Fabricante S2060 RIV-Sapphire-50 ft
Precio11.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S2060 RIV-Sapphire-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00213304
No. Fabricante S2060 RIV-Sapphire-50 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.21 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-2060-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    7030 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-1287033-050
  • Peso
    0.68 lb
  • UPC_NO
    716647278602
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo