Motion
A2050TWRB

Tsubaki (UST)
A2050TWRB

A2050TWRB
Artículo MI #00213357
No. Fabricante A2050TWRB
Precio14.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
A2050TWRB

A2050TWRB
Artículo MI #00213357
No. Fabricante A2050TWRB
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
Precio14.19 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
A2050TW CADENA DE RODILLO RIV
  • Una opción económica en aplicaciones de variador donde la velocidad es baja, la carga es moderada o la distancia al centro es relativamente larga.
  • Las cadenas de transmisión de doble paso Tsubaki de EE. UU. también están disponibles en acero inoxidable, niquelado y NEPTUNE.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo clip de resorte.

Especificaciones

  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos