Motion
H1C-062
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, Acero, Simple, 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #00213954
No. Fabricante H1C-062
Precio6.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, Acero, Simple, 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.4063 pulg. de ancho
Artículo MI #00213954
No. Fabricante H1C-062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1C-062 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.4063 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    H1C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Corte de alivio
    Sí
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.141515 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861152577
  • UPC_NO
    044861152577
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño encaja completamente en el eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo