Motion
CSC75
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00213971
No. Fabricante CSC75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00213971
No. Fabricante CSC75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSC75 COLLAR DEL JUEGO 49010

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSC75
  • UPC_NO
    781711490105
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo