Motion
H1C-081-A
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, aluminio, liso, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.7500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #00213985
No. Fabricante H1C-081-A
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, aluminio, liso, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.7500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #00213985
No. Fabricante H1C-081-A
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
Precio22.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1C-081-A COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Serie tipo
    H1C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Corte de alivio
  • Finalizar
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.081747 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861993231
  • UPC_NO
    044861993231
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos -El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El aluminio es ligero y resistente a la corrosión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo