Motion
CSSC87
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.8750 in, 0.8750 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00213996
No. Fabricante CSSC87
Precio193.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 0.8750 in, 0.8750 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00213996
No. Fabricante CSSC87

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio193.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSSC87 COLLAR DEL JUEGO 49106

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSSC87
  • UPC_NO
    781711491065
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo