Motion
CSSC106
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.0625 in, 2.0000 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00214024
No. Fabricante CSSC106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.0625 in, 2.0000 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00214024
No. Fabricante CSSC106
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSSC106 COLLAR DEL JUEGO 49109

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.27 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSSC106
  • UPC_NO
    781711491096
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo