Motion
CSC112
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00214027
No. Fabricante CSC112
Precio52.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 2.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00214027
No. Fabricante CSC112
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
Su precio$52.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSC112 COLLAR DEL JUEGO 49016

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero - Enchapado en zinc
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Tipo real de material
    Acero chapado en zinc
  • Peso
    0.25 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSC112
  • UPC_NO
    781711490167
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo