Motion
H1C-118-S
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, acero inoxidable, simple, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #00214043
No. Fabricante H1C-118-S
Precio85.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Serie H1C , una pieza - División, acero inoxidable, simple, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #00214043
No. Fabricante H1C-118-S
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
Precio85.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1C-118-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    H1C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Corte de alivio
    Sí
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4 pulg.
  • Peso
    0.310724 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861150245
  • UPC_NO
    044861150245
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El acero inoxidable T303 es eficaz en entornos corrosivos.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo