Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie tipoH1C
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- Corte de alivioSí
- FinalizarAcero inoxidable
- Material del tornilloAcero inoxidable - ASTM F837
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4 pulg.
- Peso0.341847 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861177310
- UPC_NO044861177310
- Detalles adicionalesEficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El acero inoxidable T303 es eficaz en entornos corrosivos.
- Recubrimiento de acabadoSimple
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.