Descripción general
Descripción del fabricante
H1C-143 COLLAR DEL EJE
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Serie tipoH1C
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- Corte de alivioNo
- FinalizarÓxido negro
- Material del tornilloAcero - ASTM A574
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4 pulg.
- Peso0.399943 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861153413
- UPC_NO044861153413
- Detalles adicionalesEficaz en ejes duros y blandos - El diseño encaja completamente en el eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.