Motion
CSC168
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.6875 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #00214111
No. Fabricante CSC168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.6875 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #00214111
No. Fabricante CSC168
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSC168 COLLAR DEL JUEGO 49025

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.61 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSC168
  • UPC_NO
    781711490259
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo