Motion
CSSC200
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 2.0000 in, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00214160
No. Fabricante CSSC200
Precio739.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 2.0000 in, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00214160
No. Fabricante CSSC200
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
Precio739.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSSC200 COLLAR DEL JUEGO 49124

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Tipo real de material
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.97 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CSSC200
  • UPC_NO
    781711491249
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo