Motion
2SC31
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.3125 in de diámetro interior, 0.8125 in de diámetro exterior, 0.2500 in de ancho
Artículo MI #00214318
No. Fabricante 2SC31
Precio64.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.3125 in de diámetro interior, 0.8125 in de diámetro exterior, 0.2500 in de ancho
Artículo MI #00214318
No. Fabricante 2SC31
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
Precio64.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2SC31 COLLAR DEL JUEGO 49144

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Ancho
    0.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2SC31
  • UPC_NO
    781711491447
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo