Motion
2SSC43
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 0.4375 pulg. de diámetro interior, 1.0625 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho
Artículo MI #00214333
No. Fabricante 2SSC43
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 0.4375 pulg. de diámetro interior, 1.0625 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho
Artículo MI #00214333
No. Fabricante 2SSC43
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2SSC43 COLLAR DEL JUEGO 49193

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2SSC43
  • UPC_NO
    781711491935
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo