2SC118
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.1875 in de diámetro interior, 2.1250 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00214404
No. Fabricante 2SC118
Precio127.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.1875 in de diámetro interior, 2.1250 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #00214404
No. Fabricante 2SC118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2SC118 COLLAR DEL JUEGO 49158

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.35 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2SC118
  • UPC_NO
    781711491584
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo