Motion
2SSC143
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00214433
No. Fabricante 2SSC143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00214433
No. Fabricante 2SSC143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2SSC143 COLLAR DEL JUEGO 49209

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2SSC143
  • UPC_NO
    781711492093
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo