Descripción general
Descripción del fabricante
H2C-175 COLLAR DEL EJE
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Serie tipoH2C
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- FinalizarÓxido negro
- Material del tornilloAcero - ASTM A574
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1 pulg.
- Peso0.779536 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861258361
- UPC_NO044861258361
- Detalles adicionalesEficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor por seguridad - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje mayor.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad