2SC193
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.9375 in de diámetro interior, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00214476
No. Fabricante 2SC193
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.9375 in de diámetro interior, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #00214476
No. Fabricante 2SC193
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2SC193 COLLAR DEL JUEGO 49170

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza de tornillo empotrada
  • Peso
    0.94 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2SC193
  • UPC_NO
    781711491706
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo