H2C-218
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 2.1875 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #00214499
No. Fabricante H2C-218
Precio44.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 2.1875 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #00214499
No. Fabricante H2C-218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2C-218 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    H2C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1 pulg.
  • Peso
    0.9125 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861256442
  • UPC_NO
    044861256442
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor por seguridad - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje mayor.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo