Descripción general
Descripción del fabricante
H2C-225-S COLLAR DEL EJE
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie tipoH2C
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- FinalizarSimple
- Material del tornilloAcero inoxidable - ASTM F837
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1 pulg.
- Peso0.870029 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861963531
- UPC_NO044861963531
- Detalles adicionalesEficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor por seguridad - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje mayor.
- Recubrimiento de acabadoSimple
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.