Motion
H2C-325
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 3.2500 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #00214578
No. Fabricante H2C-325
Precio119.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Dividido, Acero, Simple, 3.2500 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #00214578
No. Fabricante H2C-325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2C-325 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    H2C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.739174 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861250211
  • UPC_NO
    044861250211
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin desgastarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje mayor.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo