Motion
JA X 9/16-KW

Dodge
JA X 9/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 9/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00214701
No. Fabricante JA X 9/16-KW
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
JA X 9/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 9/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00214701
No. Fabricante JA X 9/16-KW
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
Su precio$29.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 9/16 CASQUILLO QD 120333
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    1.3800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120333
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475099979
  • UPC_NO
    782475099979
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo