JA13/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 13/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214750
No. Fabricante JA13/16
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 13/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214750
No. Fabricante JA13/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 13/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    13/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.69 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.656 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672700061
  • UPC_NO
    698672700061
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo