JA 15/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 15/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214762
No. Fabricante JA 15/16
Precio116.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 15/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214762
No. Fabricante JA 15/16
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
Precio116.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15/16 CASQUILLO DE JA
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    6 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6563 pulg.
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289384495
  • UPC_NO
    662289384495
  • Peso
    0.40 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo