JA 15/16

Gates
JA 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 15/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214767
No. Fabricante JA 15/16
Precio46.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
JA 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 15/16 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00214767
No. Fabricante JA 15/16
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
Su precio$46.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15/16 CASQUILLO DE JA
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.8438 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-24
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-0015
  • Número de Upc del fabricante
    072053093940
  • UPC_NO
    072053093940
  • Peso
    0.35 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos