Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJA
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par1750 pulg.
- Par de apriete del tornillo5 pies-libras
- Diámetro del cilindro1-3/8 pulg.
- Longitud del cilindro11/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-21/32 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-24
- Longitud del tornillo1 pulg.
- UPC_NO698672700085
- Peso0.80 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso