Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloJA
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.3300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par1000 pulg.
- Par de apriete del tornillo6 pies-libras
- Diámetro del cilindro1.3750 pulg.
- Longitud del cilindro0.5600 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.6563 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo10-24 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteJA 1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289334513
- UPC_NO662289334513
- Peso0.34 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional