JA 1 1/8

Martin
JA 1 1/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00214801
No. Fabricante JA 1 1/8
Precio30.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
JA 1 1/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1-1/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00214801
No. Fabricante JA 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 1 1/8 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0625
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    #10-24X1/4
  • Orificio terminado abastecido
    1.125 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.6875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.665 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.06 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-24
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.063
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120551
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950037110
  • Peso
    0.26 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos