Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- UPC_NO698672700146
- Peso1.10 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso