Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialHierro dúctil - 65-45-14
- Capacidad de par3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro1.8710 pulg.
- Longitud del cilindro0.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.2500 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSH 1 1/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289395545
- UPC_NO662289395545
- Peso0.87 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional