Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SH 1+5/16
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7838-1107
- UPC_NO698672700306
- Peso0.70 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad