SH X 1-3/8-KW

Dodge
SH X 1-3/8-KW

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 1-3/8 in, DE de brida de 2.6875 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215005
No. Fabricante SH X 1-3/8-KW
Precio46.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SH X 1-3/8-KW

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 1-3/8 in, DE de brida de 2.6875 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215005
No. Fabricante SH X 1-3/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD SH 1-3/8 120359
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (acero) in, 4-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    1.88 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.87 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120359
  • UPC_NO
    782475100231
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo